WaterOne Aquadest (Air Suling) 1L 1pc

Rp29.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (L) 1
Marketing Authorization Number of KEMENKES RI TU.02.02/5/2428/2016
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 February 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WATER ONE adalah Purified/Pure Water/air murni atau Aqua PA ( pro Analitika ), yang dibuat dengan menggunakan Water Purified System dengan beberapa tahap, antara lain : Pre Treatment :Quartz sand manganese sand filter, Active Carbon Filter, Softer, Medium Filter, Organic Substance, Eleminated equipment, Chemistry metering dosing equipment, Micro Filter, Double Ro ( Reverse Osmosis) , EDI dan UV. Semua proses pembuatan dilakukan didalam Clean Room sehingga menjamin tingkat sterilitasnya.
Kemurnian air ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Aquadest, Aquabidest dan Aquademin. Dapat digunakan di Laboratorium untuk campuran/pelarut reagent, pembersihan alat Photometer Semi Automatic, Mencuci Kuvet, Sample dan Reagent Probe serta Mixer pada mesin-mesin Full Automatic. Laboratorium yang mengerjakan pemeriksaan Kimia Klinik pasti menggunakan WATER ONE, baik untuk pencampuran reagent, maupun pembersihan alat Photometer.
Kualitas air juga sangat menentukan Hasil pemeriksaan Laboratorium. Apabila pembersihan kurang baik maka akan mempengaruhi hasil pemeriksaan pada pasien. Di Indonesia hanya OneMed yang bisa membuat Purified Water dengan Kualitas terbaik.
Spesifikasi:
-PH 5-8
-Cloride(Cl)=max 0.4ppm
-Electrical resistivity at25C min 0.5
-Heavy Metal(as Pb)=max0.01ppm
-Nitrate(NO3)=max0.4ppm
-Phospat(PO4)=max1.0ppm
-Silicate(as SiO2)=max0.01ppm
-Sulfate(SO4)=max1.0ppm
-Residue after evaporation=max0.0002%
-Specific conductance a25C=max2.0
-Substances reducing permanganate=pass
-Appearance(clear,colorless liquid)
1liter
NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2428/2016
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan