Linz Flame Cutting Machine CG-30A (Mesin Potong Gas) LZ RCG 130A 1unit

#Nomor SKU S035310730
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LZ RCG 130A
Unit 1unit
Size (m) 1.8
Input Power Source (V) 220 (1 Phase, 50/60 Hz)
Cutting Thickness on Steel (mm) 8-100
Cutting Speed (mm/minute) 50-750 Steplessly Variable
Diameter Of Circular Cutting (mm) 200-2000
Speed Adjusting Range 0-10
Type Motor DC Servo Motor
Model (motor) ZYT 261
Power Motor (W) 24
Current (motor) (A) 0.5
Speed (motor) (rpm) 3000
Dimensions (mm) 675x308x285
Weight Of Machine Proper (kg) 17
Weight Of Cutting Torch (kg) 2.7
Weight Of Radius Bar (kg) 1.4
Weight Of Guide Rail (kg) 8
Rated Voltage (motor) (V) 24
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 February 2023
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan