STNC Foot Valve TG25-J-08 G1/4 1pc

#Nomor SKU S035308898
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TG25-J-08
Unit 1pc
Function 2 Positions/5 Ports
Pipe Size G1/4
Diameter (mm) 8
Applicable Medium Air
Pressure Range (MPa) 0~0.8
Operating Method Foot
Lubrication Needless
Medium Temperature (°C) -5~60
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 February 2023
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a foot control valve, widely applied to all kinds of pneumatic system. With small operation force, and emancipation of hands.The R and P ports of twoposition & three-port valve can be interchangeable to change the normally close to normally open.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait