Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Function2 Positions/5 Ports
Pipe SizeG1/4
Diameter (mm)8
Applicable MediumAir
Pressure Range (MPa)0~0.8
Operating MethodFoot
LubricationNeedless
Medium Temperature (°C)-5~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a foot control valve, widely applied to all kinds of pneumatic system. With small operation force, and emancipation of hands.The R and P ports of twoposition & three-port valve can be interchangeable to change the normally close to normally open.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait