KYPC 2L Series 2 Way Solenoid Valve 2L-200-25 AC220 / US-25 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2L-200-25 AC220 / US-25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Working Medium | Air, Water, Steam |
| Motion Pattern | Guide Type |
| Type | Normal Close Type |
| Aperture of Flow Rate | 22 |
| Cv value | 12 |
| Joint Pipe Bore (inch) | 1 |
| Operation Fluid Viscosity | 20 CST (Below) |
| Working Pressure (MPa) | Air, Water, Steam: 0.1-1.5 |
| Maximum Pressure Resistance (MPa) | 1.5 |
| Operating Temperature (°C) | -5 - 80 |
| Voltage Range (%) | ±10 |
| Body Material | Brass |
| Material Oil Seal | PTFE |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan