KYPC 2L Series 2 Way Solenoid Valve

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Working MediumAir, Water, Steam
Motion PatternGuide Type
TypeNormal Close Type
Body MaterialBrass
Material Oil SealPTFE
Maximum Pressure Resistance (MPa)1.5
Operating Temperature (°C)-5 - 80
Operation Fluid Viscosity20 CST (Below)
Voltage Range (%)±10
Working Pressure (MPa)Air, Water, Steam: 0.1-1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan