Ayoto Lampu LED Strip Indikator Rem dan Sein Sepeda Motor S02PRO 1pc

#Nomor SKU S035305439
Wishlist
Rp30.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S02PRO
Unit 1pc
Voltage (V) 12
Current AC/DC
Material Soft Rubber, Plastic
Cable Length (cm) 50
Dimensions LED Strip (cm) 20x1.5
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 14 February 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu LED untuk ditaruh pada body belakang motor Anda. Lampu ini dapat bekerja seperti lampu motor dimana saat melakukan rem, sein kiri, sein kanan maka lampu LED ini kan menyala. Sangat berguna untuk memberi keamanan ekstra bagi pengendara motor terutama saat malam hari.

Lampu motor ini terdiri atas :
-16 LED SMD3528 untuk sein,
- 32 LED SMD3014 untuk lampu rem / Running light.

Brake Light = Lampu LED ini dapat menyala saat melakukan rem motor. Saat menyalakan sein kiri atau kanan juga akan menyala sesuai dengan arah sein.
Fitur
- Sangat mudah dipasang karena menggunakan lem adhesive yang sangat kuat sehingga akan melekat di body motor Anda dengan kuat dan tidak akan mudah dilepas. Lampu led strip ini juga sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan bentuk body motor Anda.
- Waterproof
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan