YAMAYO Measuring Tape Silver Seven (Meteran) 50m 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (m) 50
Tape Width (mm) 13
Tape Thickness (mm) 0,27
Tension (N) 20
Temperature (C) 20
Material Steel Sk85 (Former Sk5)
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2023
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meteran Yamayo Silver Seven Type 50 meter

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait