SHUTER CNC Tool Storage Carts TW-CT4BHA Black 1unit
Rp7.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TW-CT4BHA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Black |
| Capacity (kg) | 200 |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 873x500x1070 |
| Material | Steel, ABS (tool holder) |
| Package Detail (WxDxH) (mm) | 72.7x51.2x14.8 |
| Berat (Kg) | 200.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Trolley Penyimpanan Alat CNC dengan 3 Dudukan Alat Terpasang Atas dan 2 Dudukan Bangku Bawah Rak
Dibuat dengan hati-hati untuk menyelesaikan semua kebutuhan penyimpanan perkakas CNC Anda,SHUTERKoleksi mobile tool trolley kuat, multi guna, dan mudah dibawa. Pindahkan pemegang alat ke gaya berundak atau datar, dan juga pilih dari beragam aksesori tambahan untuk membuat gerobak yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Tambahkan semuanya mulai dari rak dan lemari hingga dinding pegboard.SHUTERadalah perusahaan Anda untuk apa pun yang Anda butuhkan di sektor penyimpanan alat CNC!
Dibuat dengan hati-hati untuk menyelesaikan semua kebutuhan penyimpanan perkakas CNC Anda,SHUTERKoleksi mobile tool trolley kuat, multi guna, dan mudah dibawa. Pindahkan pemegang alat ke gaya berundak atau datar, dan juga pilih dari beragam aksesori tambahan untuk membuat gerobak yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Tambahkan semuanya mulai dari rak dan lemari hingga dinding pegboard.SHUTERadalah perusahaan Anda untuk apa pun yang Anda butuhkan di sektor penyimpanan alat CNC!
Description
TPR 4inch caster
Fitur
- Troli penyimpanan alat CNC baja tugas berat dengan kastor TPR 4".- Gagang baja terintegrasi berkualitas tinggi dengan desain ergonomis.
- Paket datar, desain knock down untuk transportasi, penyimpanan, dan perakitan di tempat yang lebih mudah dan lebih murah.
- Rak dudukan alat dipasang dengan sekrup untuk mencegah jatuh.
- Panel samping adalah 1.6mm yang mengesankan untuk meningkatkan kapasitas pemuatan.
- Tahan beban total hingga 200 kg.
- Pilih dari 4SHUTERgaya rak dudukan alat: BT-30, BT40, BT-50, HSK-63.
- Aksesori opsional meliputi: Rak gantung W60 untuk wadah HB dan papan pasak lubang persegi W61.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan