Saeco Automatic Coffee Machine Idea Restyle Cappuccino 1unit

#Nomor SKU S035188414
Wishlist
Rp139.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Cappuccino
Unit 1unit
Dimensions (mm) 410x720x545
Power Supply (V/Hz) 208-220-230-240, 50-60
Maximum Power Consumption (W) 3300
Coffee Boiler Capacity (cc) 400
Coffee Bean Container Capacity (kg) 1 - 2.1 each
Standard Water Supply Water Supply
Optional Water Supply Pump/independent water tank kit
Water Connection (inch) 3/4 (1-8 bar)
Coffee Grounds Drawer Capacity 100
Grinder Equipped with 64 mm Ceramic Blades 1
Brewing Group 9/14 gr (standard) or 7/9 (optional)
Number of Programmable Direct Selections 12
Number of Preselections (with Pre-Ground Coffee) 7
Hot Water Prodution per Hour 400 (150cc cup)
Coffee Preparations per Hour 150 (30cc cup)
Water/Steam Boiler Capacity (L) 1.7
Pump Type Vibration Type
Number of Pumps 4
Cappuccino Preparations per Hour 60 (150cc cup)
Berat (Kg) 72.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 January 2023
Terakhir Diperbaharui 10 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
"TIDAK PERNAH KELUAR DARI TEMPAT. DI MANA SAJA"

Desain Idea Restyle yang baru, berkat tampilan estetika tradisional yang ditinjau dengan pendekatan minimalis dan kontemporer, mengubah mesin profesional tradisional menjadi objek sempurna yang dapat ditempatkan di mana saja, dari tempat katering intensif hingga hotel modern dan elegan.

Oleh karena itu, Idea Restyle merupakan perpaduan sempurna antara kualitas dan kinerja, mesin yang mempertahankan efisiensi versi sebelumnya, dan yang meningkatkan semua lingkungan di mana estetika tinggi juga diperlukan selain kepraktisan.

Kemungkinan menggabungkan mesin yang berbeda dalam pendekatan modular meningkatkan fleksibilitas penggunaan dan kemudahan perakitan, juga dalam konteks yang sangat menuntut.

Kualitas produk ini selalu terjamin dengan penggunaan bahan dan solusi kelas atas yang merupakan hasil dari kegiatan riset intensif oleh Saeco, perusahaan yang selalu giat mengembangkan produk yang sesuai untuk berbagai aktivitas profesional.
Fitur
- Dibuat di Italia
- 1 Penggiling Kopi dilengkapi dengan bilah keramik 64 mm
- 1 Perangkat Pembusa Manual
- Pompa suplai air opsional/kit tangki air independen
- Satu Sentuhan untuk Cappuccino/Latte
- Penyesuaian Otomatis Cerat Kopi
- Tampilan Layar Sentuh Digital
- Mode Kopi Pra-Ground
- Suhu Buih Susu yang Dapat Disesuaikan
- Kualitas Busa Buih Susu yang Dapat Disesuaikan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan