Sebelum PPN:
Rp98.999.900 - Rp149.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 410x720x545 |
|---|---|
| Coffee Boiler Capacity (cc) | 400 |
| Standard Water Supply | Water Supply |
| Brewing Group | 9/14 gr (standard) or 7/9 (optional) |
| Coffee Grounds Drawer Capacity | 100 |
| Coffee Preparations per Hour | 150 (30cc cup) |
| Optional Water Supply | Pump/independent water tank kit |
| Water Connection (inch) | 3/4 (1-8 bar) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
"TIDAK PERNAH KELUAR DARI TEMPAT. DI MANA SAJA"
Desain Idea Restyle yang baru, berkat tampilan estetika tradisional yang ditinjau dengan pendekatan minimalis dan kontemporer, mengubah mesin profesional tradisional menjadi objek sempurna yang dapat ditempatkan di mana saja, dari tempat katering intensif hingga hotel modern dan elegan.
Oleh karena itu, Idea Restyle merupakan perpaduan sempurna antara kualitas dan kinerja, mesin yang mempertahankan efisiensi versi sebelumnya, dan yang meningkatkan semua lingkungan di mana estetika tinggi juga diperlukan selain kepraktisan.
Kemungkinan menggabungkan mesin yang berbeda dalam pendekatan modular meningkatkan fleksibilitas penggunaan dan kemudahan perakitan, juga dalam konteks yang sangat menuntut.
Kualitas produk ini selalu terjamin dengan penggunaan bahan dan solusi kelas atas yang merupakan hasil dari kegiatan riset intensif oleh Saeco, perusahaan yang selalu giat mengembangkan produk yang sesuai untuk berbagai aktivitas profesional.
Desain Idea Restyle yang baru, berkat tampilan estetika tradisional yang ditinjau dengan pendekatan minimalis dan kontemporer, mengubah mesin profesional tradisional menjadi objek sempurna yang dapat ditempatkan di mana saja, dari tempat katering intensif hingga hotel modern dan elegan.
Oleh karena itu, Idea Restyle merupakan perpaduan sempurna antara kualitas dan kinerja, mesin yang mempertahankan efisiensi versi sebelumnya, dan yang meningkatkan semua lingkungan di mana estetika tinggi juga diperlukan selain kepraktisan.
Kemungkinan menggabungkan mesin yang berbeda dalam pendekatan modular meningkatkan fleksibilitas penggunaan dan kemudahan perakitan, juga dalam konteks yang sangat menuntut.
Kualitas produk ini selalu terjamin dengan penggunaan bahan dan solusi kelas atas yang merupakan hasil dari kegiatan riset intensif oleh Saeco, perusahaan yang selalu giat mengembangkan produk yang sesuai untuk berbagai aktivitas profesional.
Fitur
- Dibuat di Italia- 1 Penggiling Kopi dilengkapi dengan bilah keramik 64 mm
- 1 Perangkat Pembusa Manual
- Pompa suplai air opsional/kit tangki air independen
- Satu Sentuhan untuk Cappuccino/Latte
- Penyesuaian Otomatis Cerat Kopi
- Tampilan Layar Sentuh Digital
- Mode Kopi Pra-Ground
- Suhu Buih Susu yang Dapat Disesuaikan
- Kualitas Busa Buih Susu yang Dapat Disesuaikan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/rfP107813987-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
