GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor FPR-04.8-600 1unit

#Nomor SKU S035187844
Wishlist
Rp58.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FPR-04.8-600
Unit 1unit
Roller Diameter (cm) 5
Max Load (kg/m) 50
Speed (m/minute) 10 to 18
Power (W) 4x90
Voltage (V) 220/1P
Length (cm) Close : 184; Open : 480
Width (cm) 60
Height (cm) 60 to 80
Berat (Kg) 200.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
- 1 motor/section (120cm)
- O-ring PU belt
- Frame : 3.5mm thickness galvanized
- Leg : 32x32 outer tube spray painting
- Control Box : Forward/Stop/Reverse/Emergency Stop
- 5inch Caster, swivelwith lock
- Easy joint two or more units by hook
- Package end stop guard
Kegunaan
Penggunakan untuk :
Gudang, area logistik perusahaan, bengkel, pelabuhan, dermaga, media angkut barang yang mudah, aman, efisien.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan