GETRA Planetary Mixer B-30 HJ 1unit

#Nomor SKU S035187493
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B-30 HJ
Unit 1unit
Volume (L) 26
Capacity (kg) Flour: 4; Dough: 8
Wattage (W) 1100
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Phase 1
Length (mm) 580
Width (mm) 450
Height (mm) 820
Speed (rpm) 113/168/386
Berat (Kg) 145.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan