GETRA Spice Herb Grinder IC-20B 1unit

#Nomor SKU S035187370
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IC-20B
Unit 1unit
Material Stainless Steel
Capacity (g/batch) 1000
Wattage (W) 3000
Voltage (V) 220/50
Phase 1P
Speed (rpm) 25000
Length (mm) 230
Width (mm) 230
Height (mm) 420
Berat (Kg) 9.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin yang digunakan untuk menggiling ramuan herbal kering sekaligus untuk menghaluskan bumbu dapur (lada, ketumbar, cabe kering, dll) dengan tingkat kehalusan 20 sampai 180 mesh.
Description
Full stainless steel Softness: 20~180 mesh Capacity: 500 gram/batch Speed: 25.000 rpm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan