GETRA Dishwasher (Mesin Cuci Piring) KDS-U100 1unit

#Nomor SKU S035185567
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KDS-U100
Unit 1unit
Power (W) 4000
Voltage (V) 220/50 1P
Volume (L) Wash Tank : 19; Rinse Tank : 9
Temperature (°C) Wash Tank : 55-60; Rinse Tank : 55-60
Water Pressure (bar) 1-2
Rack Size (cm) 50x50
Door Opening Height (cm) 36
Length (mm) 600
Width (mm) 600
Height (mm) 850
Berat (Kg) 105.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 08 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Full stainless steel cabinet. Powerfull rinset wash pump. Digital control. 8 steps wash time (40-120 sec). 8 steps rinse time (6-13 sec). Fixed wash arm type. Rinse water: 3 Liter/10 sec. Dish diameter: 15cm.
Feature
- Adjustable wash cycle
- High volume dishwasher
- Built in chemical dispenser
- Bulit in Rinse Booster Heater
- Double skinned door, reduces noise and heat emissions
- Heavy duty easy to use controls
- Specially designed wash arms
- Adjustable foot

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan