GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas) RFL-24SSGC 1unit

#Nomor SKU S035185376
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RFL-24SSGC
Unit 1unit
Wattage (W) 200
Power (BTU/Hour) (kW) 4x2.2
Voltage (V/Hz) 220/50
Gas Consumption (Kg/hour) 0.64
Baking Pan Quantity 4
Length (mm) 1310
Width (mm) 825
Height (mm) 1405
Berat (Kg) 220.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gas Baking Oven adalah Oven yang dirancang khusus untuk memanggang roti dengan pemanggang atas dan bawah suhu panas oven bisa diatur (30-300°C) . Pelat terbuat dari Stainless steel. Dengan panel digital untuk memudahkan pengoperasiannya dan dilengkapi dengan pengatur suhu analog dan thermometer digital juga sudah dilengkapi timer / pengatur waktu yang berfungsi juga untuk mematikan aliran gas jika seting waktu sudah mencapai.
Description
Low pressure gas. Top and bottom burner. Full stainless steel body. Thermostat and timer. Digital Temperature Display. Castor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan