GETRA Food Dehydrator ST-01 1unit

#Nomor SKU S035185291
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ST-01
Unit 1unit
Volume (L) 60
Number of Shelf 10
Track Grid Spacing (mm) 8
Power (W) 1000
Voltage (V) 220/1P
Temperature (°C) 40 to 90
Length (mm) 420
Width (mm) 550
Height (mm) 380
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aplikasi untuk mengeringkan produk makanan seperti : Buah-buahan, sayuran, produk cabe, daging olahan, ikan/daging kering, rempah-rempah untuk dijadikan obat herbal/usaha farmasi.
Description
Material from stainless steel. Internal fan. Thermostat. Timer. No noisy. Capacity 30 racks.
Feature
- 1 Layer stainless steel case
- Internal fan, so that the temperature is evenly heated
- Thermostat, to regulate temperature
- The distance between the shelves is 3.5cm
- Timer (heater is OFF when the specified time has been reached
- Low noise

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan