Jiangbo Aluminium Foil Insulation Suit DTXF-93-I For Ship 1set

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DTXF-93-I
Unit 1set
Type For Ship
Material Acrylic Fiber and Aluminium Foil without any asbestos
Heat Radiation Resistance Under the heat radiation with 10kw/ 2
Increase of Temperature On Inner-surface not over than 25°C after irradiate 30 seconds.
Hydraulic Pressure Static (Pa) ≥40000
Composition Coat, Helmet, Hood, Pant, Shoe, Boots Covering
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 January 2023
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan