ISOLAB Funnel Polypropylene without Rib (Corong) for General Use 60mm 1pc

Rp41.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) 60
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2023
Terakhir Diperbaharui 19 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FUNNEL POLYPROPYLENE GENERAL USE WITHOUT RIB - ISOLAB

- Manufactured from borosilicate glass 3.3 with short stem and 60 degree cone angle

- These funnels are in accordance with DIN 12445 and ISO 4798 standards
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan