STANLEY Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai) SCJ600-B1 20V 1unit

#Nomor SKU S035158134
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCJ600-B1
Unit 1unit
Voltage (V) 20
Speed (rpm) 0-2.500
Wood Cutting Capacity (mm) 65
Steel Cutting Capacity (mm) 10
Tilt Angle (°) ± 45
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2023
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stanley SCJ600 Cordless Jigsaw Bare 20Volt (Unit Only) memiliki keseimbangan penghitung internal mengurangi getaran, mengurangi kelelahan pengguna dan meningkatkan kualitas potongan . 3 pengaturan untuk menyesuaikan agresivitas pemotongan untuk berbagai bahan .Motor dengan kinerja tinggi memiliki kecepatan potong yang cepat untuk meningkatkan produktivitas .
Fitur
- Pegangan over-molded berkontur untuk kenyamanan pengguna
- Peniup debu berfungsi menjaga garis potong bebas dari debu untuk kerja yang lebih optimal
- Soft start yang memungkinkan pemotongan presisi start up yang terkontrol

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan