SEALXPERT Titanium Putty (Dempul Epoksi) PS-110 454gr 1set

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PS-110
Unit 1set
Size (gr) 454
Compressive Strength psi (kg/cm²) 18855 (1326)
Tensile Strength (kg/cm²) 286
Shear Strength (kg/cm²) 143
Hardness Shore D 87
Temperature Range (°C/°F) -50 to 160 (-58 to 320)
Mixture Weight (A:B) 11:1
Mixture Volume (A:B) 3.75:1
Pot Life (minute) 21
Curing Time (50% load hour) 8
Curing Time (100% load hour) 16
Coverage Area (cm²) 450 (per set cm2 at 0.2″, 6mm thickness)
Rear Strength (Psi) 2031
Tensile Strength (psi) 4061
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Titanium filled two-component epoxy putty
- High performance
- Excellent chemical resistance
- Withstands heavy loads in harsh chemical environments
- Can be drilled, tapped, machined or painted.
Use
Suitable for repairing and rebuilding on load bearing components. Applicable for repairs to machineries and equipment that can be precision machined.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan