STANLEY Multi Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda) STST98372 1unit

#Nomor SKU S035142744
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STST98372
Unit 1unit
Bottom Base Size (mm) 355x220
Overall Size (mm) 460x580x1435
Wheel Diameter (mm) 260 (Pneumatic )
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Capacity of up to 200 kg as a cargo trolley and 150 kg as a platform trolley.
-Guides on the back allow for easy handling of large objects on stairs
-Large pneumatic wheels allow for easy movement indoors and outdoors

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan