Forte Wire Stainless Steel Wiremesh Mesh 80 0.12mm thickness, 0.20mm hole 1x30m 1roll

#Nomor SKU S035141181
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Mesh 80
Unit 1roll
Size (m) 1x30
Thickness (mm) 0.12
Hole (mm) 0.2
Material Stainless Steel 304
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 January 2023
Terakhir Diperbaharui 10 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan