PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan) APEX1000-S6 1unit

#Nomor SKU S035138303
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number APEX1000-S6
Unit 1unit
Plow Width (mm) 800-1000
Plow Depth (mm) 150-300
Transmission (L) Slow -1, 0, 1, 2
Transmisi (H) Cepat -1, 0, 1, 2
Transmission System Gear Driven
Machine QX240
Maximum Capacity (hp/rpm) 8.0/3600
Berat (Kg) 125.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 05 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 1000-S6 untuk kebutuhan pertanian Anda. Berbagai kelebihan dari produk kami dapat menjawab kebutuhan serta membantu meningkatkan hasil kerja dan usaha Anda.
Feature
- Rubber Wheel 16"
- Rotary Blade x2
- Tiller Blade

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan