PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan) ROVER800 1unit

#Nomor SKU S035138280
Wishlist
Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ROVER800
Unit 1unit
Machine Type 4-tak, 1 silinder, OHV, Pendingin Udara
Fill Cylinder (cc) 212
Diameter x Step (mm) 70x45
Ignition System Recoil
Transmission System Belt + Chain
Lebar Area & Kedalaman Pengolahan (mm) 800/100
Processing Area Capacity (m²/hour) ≥ 400
Ukuran Ban 4.0 - 8
Kapasitas Oli (L) 0.6
Kapasitas Bahan Bakar (L) 3.6
Dimensi Kemasan (mm) 770 x 530 x 840
Plow Depth (mm) 121.2
Berat (Kg) 102.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:
- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)
- Pembuatan Parit
- Membuat Guludan dan
- Penyiangan
Feature
- Rubber Wheel 16"
- Rotary Blade x2
- Tiller Blade

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan