PRO-QUIP Generator Diesel Air Cooled (Genset Diesel) KOHL11000 Single Phase 220V 1unit

#Nomor SKU S035137573
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KOHL11000
Unit 1unit
Rated Voltage (V) 220
Maximum Output Power/Current (kW/A) 7.8/35.5
Phase Number Single Phase
Power Factor ɸ 1
Fuel Type / Capacity (L) Solar Diesel / 30
Oil Capacity (L) 1.65
Engine Model QDX530
Starting System Electric Starting
Dimensions (mm) 910x530x840
Rated Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 175.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Material Dinamo 100% Gulungan Tembaga
- Memberikan Output Stabil
- Emisi Standar Amerika Ramah Lingkungan
-Body dan Tangki Ekstra Tebal Kuat & Daya Tahan Lebih Lama

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan