DEWALT Wire Wheel Brush (Sikat Kawat Piring) DW4906 8x3/4inch 1pc

#Nomor SKU S035100744
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW4906
Unit 1pc
Abrasive Material Carbon Steel
Arbor Hole Size (inch) 5/8
Maximum RPM 4000
Produk Wire Wheel Brush
Abrasive Shank Size (inch) No Shank
Bristle Trim Length (inch) 1 '9/16
Bristle Type Crimped Wire
Brush Diameter (inch) 8
Mounting Type Arbor Hole
Wire Diameter (inch) 0.014
For use with Bench Grinders
Face Width (inch) 3/4 in
Item - Wire Wheel Brushes Wire Wheel Brush
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan