WESTWARD Welding Cable (Kabel Las) 19YD94 Black 25feet 1pc

#Nomor SKU S035098492
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 19YD94
Unit 1pc
Voltage (V) 600
Produk Welding Cable
Conductor Material Copper
Insulation Material Neoprene
Jacket Color Black
Temperature Rating (°F) 150
Wire Size 6 AWG
Length (ft) 25
Standards SAE J1127
Application Welding Machines and Accessories
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Welding cable is a flexible, durable electrical cable that supplies power to the secondary circuit of electric welders, which controls the electrode that releases the charge needed for the welding process. Also called an electrode cable, it is commonly used in manufacturing environments to power resistance welding and arc welding equipment, or to replace or repair damaged cable. It has a single, finely stranded conductor wrapped in a nonconductive rubber jacket that is resistant to heat, burns, sparks, and abrasions. The fine copper strands give welding cable more flexibility than other types of electrical wire, and the insulating jacket is designed to hold up to repeated movement over rough surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan