WESTWARD Water Based Parts Washer 4KTV8 40gal 1unit
Rp9.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4KTV8 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 120 |
| Produk | Water Based Parts Washer |
| Overall Width (inch) | 20 1/2 |
| Nominal Tank Depth (inch) | 10.5 |
| Tank Height (inch) | 10 5/8 |
| Tank Length (inch) | 43 |
| Tank Width (inch) | 20 1/2 |
| Filtration | Yes |
| Tank Capacity (gal) | 40 |
| Pump Size (gph) | 316 |
| Resists | Corrosion |
| Work Light | No |
| Overall Height (inch) | 35 |
| Includes | Large Components Shelf and Small Parts Tray |
| Overall Length (inch) | 41 11/16 |
| Construction | Powder Coated 18 Gauge Steel |
| Load Capacity (lbs) | 199.8 |
| Standards | UL Pump |
| Type | 18 Gauge Steel Work Stand |
| For use with | Non-Flammable Water-Based Degreaser or Cleaning Agent |
| Berat (Kg) | 44.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Washer built with a fully flexible nozzle and fusible link that automatically closes the lid in case of fire. Includes a shelf for large components and a tray for smaller parts.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan