WESTWARD Transmission Jack (Dongkrak Transmisi) 1VW35 Heavy Duty 3000lb 1unit

#Nomor SKU S035090748
Wishlist
Rp60.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1VW35
Unit 1unit
Produk Transmission Jack
Base Size (inch) 46 3/4 x 25 5/8
Lifting Height Max. (inch) 37 1/4
Lifting Height Min. (inch) 7 7/8
Head Adjustable, Can Be Tilted Forward and Back for Optimum Alignment of Transmission Bolt Patterns
Maximum Height (inch) 37 1/4
Minimum Height (inch) 7 7/8
Lifting Capacity (lbs) 3000
Lifting Range (inch) 7 7/8 to 37 1/4
Type Heavy Duty
Length (inch) 46 3/4
Width (inch) 25 5/8
Height (inch) 9 7/8
Berat (Kg) 149.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Westward® heavy-duty hydraulic transmission jack is designed for lifting and lowering of transmissions and differentials from various vehicles. Strong reinforced steel construction with flanged side frames provide extra strength. Flexible saddles have both side and tilting angle adjustments to accommodate different shapes and sizes of transmissions and differentials. Fully-adjustable tilting heads. Load restraining chains help to assure the user’s safety when lifting and lowering load. Four casters allow easy movement and easy positioning of transmission jack. Patented oil by-pass mechanism offers stroke limitation of ram piston. Durable rust-free enamel finish. Metered release valve assures precise adjustment of cradle height and smooth lowering of load.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer, and Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHorse Power), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan