DEWALT Diamond Drill Bit Tile (Mata Bor Inti Diamond) DW5586 1 3/8inch 1pc

#Nomor SKU S035087229
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW5586
Unit 1pc
Drill Bit Size (inch) 1 3/8
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Material - Machining Diamond
Primary Material Application Natural Stone; Tile
Spiral Direction Left Hand
Drill Bit Point Type Core
Measurement System Fractional Inch
Maximum Drilling Depth (inch) 1 3/4
Shank Type - Machining Straight
Shank Diameter (inch) 3/8
Overall Length (inch) 2 1/4
Shank Hex Size (inch) 3/8
UNSPSC 27112801
Decimal Equivalent 1.375
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diamond-tip core bits have hollow centers surrounded by cutting edges that have been coated with diamond abrasives to allow the bits to grind through porcelain, tile, and other very hard materials. They are typically used for drilling larger holes than would be possible with arrow-tip drill bits for glass and tile. The bits cut through the perimeter of the hole during drilling and leave a solid slug of material that can be ejected through a side slot on the bits.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan