CHICAGO-LATROBE Taper Shank Drill 53024 3/8inch 1pc

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 53024
Unit 1pc
Drill Bit Size (inch) 3/8
Drill Bit Point Angle (°) 135
Finish - Machining Straw/Bronze
Helix Angle (°) 28
Produk Taper Shank Drill Bit
Material - Machining Cobalt
Number of Flutes 2
Primary Material Application Cast Iron, Stainless Steel, Steel, Tool and Die Steel
Primary Material Application ISO Code K, M, P
Series 510
Spiral Direction Right Hand
Flute Length (inch) 3 1/2
Maximum Drilling Depth (inch) 3 1/2
Overall Length (inch) 7 3/8
Taper Shank Size #2
Drill Diameter Tolerance (inch) +0.0000 /-0.0010
Cutting Direction Right Hand
Decimal Equivalent 0.375
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bits have a straw/bronze finish that improves their wear resistance. Cobalt drill bits tolerate higher drilling speeds and are harder and more wear-resistant than high-speed steel drill bits. They provide some shock absorption and can be used in handheld power tools. These bits have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan