CHICAGO-LATROBE Taper Shank Drill 53116 Black Oxide 1/4inch 1pc

Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 53116
Unit 1pc
Drill Bit Size (inch) 1/4
Drill Bit Point Angle (°) 118
Finish - Machining Black Oxide
Helix Angle (°) 28
Produk Taper Shank Drill Bit
Material - Machining High Speed Steel
Number of Flutes 2
Primary Material Application Cast Iron, Steel, Tool and Die Steel
Primary Material Application ISO Code K, P
Series 110
Spiral Direction Right Hand
Flute Length (inch) 2 7/8
Maximum Drilling Depth (inch) 2 7/8
Overall Length (inch) 6 1/8
Taper Shank Size MT1
Drill Diameter Tolerance (inch) +0.0000 /-0.0007
Cutting Direction Right Hand
Decimal Equivalent 0.25
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These drill bits have a black-oxide finish that retains lubricants to improve the bits' wear resistance and chip flow. Black-oxide bits should only be used for drilling ferrous metals. High-speed steel drill bits provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These bits have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan