CHICAGO-LATROBE Taper Length Drill HSS 50248 #38 1pc

Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50248
Unit 1pc
Drill Bit Point Angle (°) 118
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Helix Angle (°) 40
Produk Taper Length Drill Bit
Material - Machining High Speed Steel
Number of Flutes 2
Series 120B
Spiral Direction Right Hand
Flute Length (inch) 2 1/2
Maximum Drilling Depth (inch) 2 1/2
Overall Length (inch) 4 5/8
Drill Point Length (inch) 0.0305
Drill Length Class Taper Length
Drill Bit Size #38
Shank Diameter (inch) 3/32
Shank Length (inch) 2 1/8
Drill Diameter Tolerance (inch) +0.0000 /-0.0005
Cutting Direction Right Hand
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These drill bits have a bright finish that is not affected when their cutting edges are resharpened. High-speed steel drill bits provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These bits have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan