WESTWARD Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) 1PZ42 1/4inch-20 to 3/4inch-16 1set(30pcs)

#Nomor SKU S035077244
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1PZ42
Unit 1set(30pcs)
Material - Machining Carbon Steel
Number of Flutes 14
Primary Material Application Ferrous Metal
Primary Material Application ISO Code H
Tap Chamfer Plug
Tap Finish Bright (Uncoated)
Tap Material Carbon Steel
Spiral Direction Right Hand
Die Finish Bright (Uncoated)
Tap Shank Diameter (inch) 0.24; 0.28; 0.31; 0.35; 0.47; 0.55
Max. Die Thread Size 3/4inch-16
Max. Tap Thread Size 3/4inch-16
Min. Tap Thread Size 1/4inch-20
Number of Dies in Set 14
Tap Sizes Included (inch) 1/4 to 3/4
Die Thread Sizes Included 1/4inch-20; 1/4inch-28; 5/16inch-18; 5/16inch-24; 3/8inch-16; 3/8inch-24; 7/16inch-14; 7/16inch-20; 1/2inch-13; 1/2inch-20; 5/8inch-11; 5/8inch-18; 3/4inch-10; 3/4inch-16
UNSPSC 23153305
Die Material Carbon Steel
Thread Direction Right Hand
Die Shape Round
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The taps and dies in these sets are made from carbon steel. They are an economical choice for internal- and external-threading applications in maintenance operations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan