Greenlee Submersible Water Pump (Pompa Celup) H4665A Open or Closed Center 1unit

#Nomor SKU S035076438
Wishlist
Rp85.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H4665A
Unit 1unit
Diameter (inch) 7-1/2
Includes Cam Lock Coupling
UNSPSC 40151533
Max. Back Pressure (psi) 200
Maximum Oil Temperature (°F) 140
Height (inch) 12 1/2
Base Material Aluminium
Housing Aluminium
Maximum Feet of Head at 7 GPM (ft) 108
Maximum Feet of Head at 8 GPM (ft) 138
Max. Hydraulic Flow (gpm) 8
Max. Oil Pressure (psi) 2000
Max. Water GPM @ 8 GPM Oil Flow 275
Min. Hydraulic Flow (gpm) 5
Inlet Screen Diameter (inch) 5 5/8
Inlet Screen Height (inch) 2 5/8
Inlet Screen Opening Size (inch) 3/8
Maximum Feet of Head at 5 GPM (ft) 56
Maximum Feet of Head at 6 GPM (ft) 80
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan