CHICAGO-LATROBE Straight Shank Solid Spade Drill 78503 #3 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 78503 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Drill Bit Point Angle (°) | 140 |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| Helix Angle (°) | 40 |
| Produk | Straight Flute Drill Bit |
| Material - Machining | Carbide |
| Number of Flutes | 2 |
| Primary Material Application | Cast Iron, Hardened Steel, Nickel, Stainless Steel, Titanium |
| Primary Material Application ISO Code | H, K, M, S |
| Series | 769 |
| Flute Length (inch) | 1 1/4 |
| Maximum Drilling Depth (inch) | 13/16 |
| Overall Length (inch) | 2 3/8 |
| Drill Point Length (inch) | 0.0388 |
| Drill Length Class | Jobber Length |
| Drill Bit Size | #3 |
| Shank Diameter (inch) | 13/64 |
| Drill Diameter Tolerance (inch) | +0.0000 /-0.0007 |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Decimal Equivalent | 0.213 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The bright finish on these straight-flute drill bits is unaffected when the bits' cutting edges are resharpened. Carbide drill bits provide excellent hardness, wear resistance, and heat resistance. They require a rigid setup such as a drill press.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan