MILWAUKEE Soldering Iron Tip 49800401 Pointed 0.5mm 1pc

#Nomor SKU S035065395
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 49800401
Unit 1pc
Tip Length (inch) 1.55
Tip Width (inch) 0.26
Compatible Handpiece Manufacturer Milwaukee
Compatible Handpiece Manufacturer Model Number 2488-20, 2488-21
Compatible Station M12 Soldering Iron
Tip Series M12
Tip Type Chisel
Produk Soldering Iron Tip
Product Type Soldering Tip
Material Copper Core
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan