STANLEY Screwdriver Bit Set (Obeng) STHT60799 Phillips/Slotted Tip #0/#1/1/4inch/1/8inch/#2/3/16inch 1set(10pcs)

#Nomor SKU S035050285
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STHT60799
Unit 1set(10pcs)
Grip Style Rubber Coated
Corrosion-Resistant Yes
Ratcheting No
Handle Type Ergonomic
Measurement Type SAE
Sizes Included Phillips: #0 x 3inch, #1 x 4inch, #2 x 1.5inch, #2 x 4inch; Slotted: 1/8inch x 3inch, 3/16inch x 3inch, 3/16inch x 6inch, 1/4inch x 1.5inch, 1/4inch x 4inch, 1/4inch x 6inch
Tip Size #0; #1; #2; 1/4 in; 1/8 in; 3/16 in
Tip Style Phillips; Slotted
Handle Color Yellow/Black
Insulated No
Magnetized Tip No
Includes (4) Phillips; (6) Slotted
Non-Sparking No
Overall Length (inch) 6
Tether Ready No
UNSPSC 27111701
Shank Shape Round
Tip Finish Black Phosphate
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose screwdriver sets come in an assortment of tip types and sizes for use in a variety of applications. Some sets have screwdrivers with different shaft lengths that allow access to screws in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan