NORTON Round Tip Grinding Plug 66253344389 2inch 1pc

#Nomor SKU S034972526
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 66253344389
Unit 1pc
Spesifikasi AZ20-R
Grinding Cone Diameter (inch) 2
Grinding Cone Length (inch) 3
Arbor Hole Size 5/8inch-11
Grinding Cone Type 18R
Abrasive Grit 20
Abrasive Material Zirconia Alumina
Maximum Speed (rpm) 18145
Produk Round Tip Grinding Plug
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed for consistent, quality grinding performance in foundries, welding shops, fabrication facilities, steel mills, and shipyards. Typical uses include smoothing weld seams, cleaning castings, and preparing surfaces for plating or painting. Straight wheels, cones, and plugs are designed for use on horizontal/straight shaft grinders.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan