WESTWARD Punch and Chisel Set 2AJB2 Flat Chisel 1set(14pcs)

#Nomor SKU S034958155
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2AJB2
Unit 1set(14pcs)
Punch Type Center Punch, Pin Punch, Starting Punch
Grip Style Plain
Measurement Type SAE
Produk Punch and Chisel Set
Includes Handguard No
Tip Size (inch) 1, 1/2, 1/4, 1/8, 3/16, 3/32, 3/4, 3/8, 5/8, 7/8
Blade Width (inch) 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1
Container Type Pouch
Chisel Type Flat Chisel
Blade Tip Shape Straight
Includes Handle No
Includes Striking Cap No
Material Application For Softer Metal & Wood
Tether Ready No
Set Type Punch and Chisel Set
Types Included Center Punch, Flat Chisel, Pin Punch, Starting Punch
Material Steel
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sets have different types and sizes of punches and chisels. Punches mark, pierce, or position parts and materials. Chisels persuade objects into place, smooth out surfaces, and cut, notch, chip, or shape materials.

Includes:
Center Punch: 3/8 x 6 inFlat Chisel: 1 x 8 inFlat Chisel: 1/2 x 6 inFlat Chisel: 3/4 x 7 inFlat Chisel: 5/8 x 6-1/2 inFlat Chisel: 7/8 x 7-1/2 inPin Punch: 1/4x 5-3/4 inPin Punch: 1/8 x 4-3/4 inPin Punch: 3/16 x 5-1/4 inPin Punch: 3/32 x 4-1/2 inStarting Punch: 1/4 x 6 inStarting Punch: 1/8 x 5 inStarting Punch: 3/16 x 6 inStarting Punch: 3/8 x 6-1/2 in:
Types Included:
Center Punch; Flat Chisel; Pin Punch; Starting Punch:
Punch Type:
Center Punch; Pin Punch; Starting Punch
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan