DEWALT Pressure Washer DXPW60603 3200psi 1unit

#Nomor SKU S034957028
Wishlist
Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DXPW60603
Unit 1unit
Includes 3/8 in Quick Connect Nozzles; High Pressure Hose
Detergent Injection System Yes
Engine Brand Honda
Engine Displacement (cc) 196
Hose Dimensions (inchxfeet) 5/16 x 25
Operating Pressure (psi) 3200
Piston Material Solid Ceramic
Power Type Gas
Pressure Washer Flow Rate (gpm) 2.8
Pressure Washer Water Type Cold
Pump Drive Direct
Pump Type CAT Industrial Triplex
Starter Type Recoil
Usable Hour per Week (hour) 20+
UNSPSC 47121805
Length (inch) 34
Width (inch) 21
Height (inch) 23 1/2
Berat (Kg) 40.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Perfect for outdoor applications, these powerful pressure washers allow greater mobility than their electric counterparts. They remove mud, dirt, and debris from sidewalks, driveways, garage floors, decks, stairs, and more. They can also be used to prepare walls and other surfaces for painting. The fluid pressure is generated by a gas engine.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Hazardous Material - Engines

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan