WESTWARD Plug-In Plug Red (Konektor Aki) 23PC35 350A 1pc

#Nomor SKU S034954102
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 23PC35
Unit 1pc
Produk Plug
Stud Size (inch) 3
Connection Material Silver Plated Brass
Maximum Current (A) 350
Maximum Voltage (V) 12/24
polarity Neutral
Voltage Drop Range (V) 0.001 DC
Overall Height (inch) 1 1/4
Overall Depth (inch) 2 3/4
Includes Connector
Housing Material Plastic
Gauge (ga) 2/0
Connection Type Plug-In
Color Red
Length (inch) 4 5/16
Width (inch) 11/16
Material Polypropylene/Copper
Compatible Product Type 12/24V Battery
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This plug-in connector helps to connect the booster cable to the vehicle. It features silver-plated brass conductor pins, with polyurethane insulation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan