STANLEY Plane 21296 Wood 1pc
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 21296 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cutting Angle | Straight |
| Shaver Type | Standard |
| Handle Material | Plastic |
| Overall Width (inch) | 1 3/4 |
| Blade Width (inch) | 2 1/2 |
| Material Application | Wood |
| Overall Length (inch) | 12 1/2 |
| UNSPSC | 27111903 |
| Color | Silver/Yellow |
| Cutting Direction | Backward Stroke; Forward Stroke |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The long, rasp-like blades of planer files cut on both the push and pull stroke to provide rapid material removal on large surface areas. Also known as surform planes, they power through hardwoods, soft metals, and other tough materials. They are commonly used for heavy material removal before smoothing and finishing with another type of plane.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan