WESTWARD Oil Filter Wrench 45JW48 For 3 3/8 to 3 3/4inch 4 13/16inch 1pc

#Nomor SKU S034950401
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45JW48
Unit 1pc
Handle Material Plastic, Rubber
Corrosion-Resistant No
Produk Oil Filter Wrench
Adjustable Manual
Handle Color Black, Red
Tether Style Not Tether Capable
For Outside Diameter (inch) 3 3/8 to 3 3/4
Strap Length (inch) 12
Strap Width (inch) 1
Strap Material Spring Steel
Filter Capacity (inch) 3 3/8 to 3 3/4
Oil Filter Wrench Type Oil Filter Wrench with Handle
Non-Sparking No
Handle Length (inch) 4 13/16
Overall Length (inch) 10
Non-Magnetic Yes
Color Black, Red
Finish Black Oxide, Chrome
Material Alloy Steel
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil filter wrenches have a metal ring that fits around items like oil filters and other cylindrical objects. The handle provides extra leverage for a secure grip to turn objects and the pivoting head allows use in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan