STARRETT Outside Micrometer 4361MXRL50 1unit

#Nomor SKU S034944233
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4361MXRL50
Unit 1unit
Produk Micrometer Outside
Long Form Calibration Certificate No
IP Rating Not Rated
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These mechanical outside micrometers are the standard/classic micrometer design for most high-precision outside dimension measurements when higher resolution than a caliper is required. Operators open the jaw with the thimble and insert a workpiece between the measuring faces and close the jaws. The main scale is then read and then added to the graduations on the vernier scale to provide the exact measurement. They are commonly used to measure the outside dimensions of raw materials, whole workpieces, and features in production, QA, and inspection environments in both metalworking and other industrial applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan