WESTWARD Manual Ratchet Pipe Threader 4YR89 1unit
Rp8.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4YR89 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Compatible Maximum Pipe Size (inch) | 1/2 |
| Die Head Sizes (inch) | 1/2 to 1 1/4 |
| Compatible Thread Direction | Right Hand |
| Number of Die Heads | 4 |
| Series | Pipes |
| Includes | 1 in, 1-1/4 in Right Hand Tool Steel Die Head1/2 in, 3/4 in Ratchet with HandleBlow Mold Case |
| Manufacturer Part Number | 4YR89 |
| UNSPSC | 27112805 |
| Die Material | Steel |
| Number of Dies | 4 |
| Thread Type | NPT |
| Application | Pipe Threading |
| Die Size (inch) | 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 |
| Berat (Kg) | 6.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Ratcheting pipe threaders operate with a pump-action handle to turn a thread-forming die and cut threads on pipe. Also known as manual ratchet threaders, they accept a range of compatible dies to thread different pipe sizes. Their handle sits at a right angle to the threader head to maintain a clear line of sight to the head and provide ample space to operate the handle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan