WESTWARD Interchangeable Torque Wrench Head 19ZC62 Adjustable 14x18mm 1pc

#Nomor SKU S034913734
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 19ZC62
Unit 1pc
Compatible Mfg. Model Number WEC4-340BN
Head Material Alloy Steel
Reversing No
Material Alloy Steel, Plastic
Maximum Torque (ft-lbs) 147
Size (inch) 1 1/2
Compatible Grainger Part Number 6PAG0
Drive Size (mm) 14 x 18
Interchangeable Head Type Adjustable
Produk Interchangeable Torque Wrench Head
Finish Matte
Non-Sparking No
Measurement Type SAE/Metric
Insulated No
Overall Length (inch) 5 1/8
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable torque wrench heads can fit a range of fastener sizes and can access fasteners from the side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. They can be used with compatible interchangeable-head wrenches to reduce the need for extra torque wrenches.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait