WESTWARD Insulated Screwdriver Set (Obeng Insulasi) 1YXN6 Phillips/Slotted Tip 1set(9pcs)

#Nomor SKU S034912744
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1YXN6
Unit 1set(9pcs)
Shank Shape Round
Tip Size #1, #2, #3, 1/4inch, 1/8inch, 3/32inch, 5/16inch, 5/32inch, 7/32inch
Sizes Included #2, #3, 1/4inch, 1/8inch, 5/16inch, 5/32inch, 7/32inch, Phillips: #1, Slotted: 3/32inch
Grip Style Ergonomic
Includes #2 x 4 in, #3 x 6 in, 1/4 in x 6 in, 1/8 in x 4 in, 5/16 in x 7 in, 5/32 in x 4 in, 7/32 in x 5 in, Black Zipper Bag, Cabinet Slotted 3/32 in x 3 in, Phillips #1 x 3-3/16 in
Number of Pieces 9
Handle Material Polypropylene with Thermoplastic Vulcanizate
Non-Sparking No
Standards IEC EN DIN 60900
Shank Length (inch) 3 to 6
Produk Insulated Screwdriver Set
Tip Style Phillips, Slotted
Measurement Type SAE
Insulated Yes
Container Type None
ESD Safe No
Magnetized Tip No
Shank Material Steel
Overall Length (inch) 5 1/8 to 12
Ratcheting No
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These insulated screwdriver sets have an insulated handle and shaft to protect against electrical shock from live electrical circuits and are suitable for use near electrical components when tightening and loosening screws. The insulated handle also allows for a more secure grip when turning compared to a noninsulated handle.

Sizes Included:
Phillips: #1, #2, #3; Slotted: 3/32 in, 1/8 in, 5/32 in, 7/32 in, 1/4 in, 5/16 in:
Tip Size:
#1; #2; #3; 1/4 in; 1/8 in; 3/32 in; 5/16 in; 5/32 in; 7/32 in
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait