WESTWARD Impact Bit Socket Set (Mata Sok Impact) 4PRH3 Metric/SAE 1/2inch 1set(18pcs)

#Nomor SKU S034910702
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4PRH3
Unit 1set(18pcs)
Tip Size 1/2inch; 1/4inch; 10mm; 11/16inch; 12mm; 14mm; 15mm; 17mm; 18mm; 3/4inch; 3/8inch; 5/16inch; 5/8inch; 6mm; 7mm; 7/16inch; 9/16inch; 9/32inch
Material Alloy Steel
Number of Pieces 18
Drive Size (inch) 1/2
Replaceable Insert No
Piece Count Range 2 to 25
Finish Black Oxide
Tether Ready No
Tip Style Hex
Measurement Type Metric; SAE
Socket Depth Standard
Magnetized Tip No
UNSPSC 27111703
Overall Length (inch) 3
Impact Rated Yes
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hex impact socket bit sets come with an assortment of bit sizes that fit an hexagonal-shaped indentation in the fastener head.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan